Touwladder, 2-delig zonder dwarsbalk 2x16 sporten

Artikelnummer: 21216
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Kabelladder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 21216
EAN/GTIN 4031405212169
Nummer fabrikant 021216

Omschrijving

Omschrijving:

  • Aluminium sleeptouw ladder
  • Stabiele rechthoekige buisspars
  • Vierkante sporten 30 x 30 mm gegroefd aan beide zijden
  • 4-voudige gekrimpte aansluiting voor oplegger/spar
  • Handige hoogteverstelling van sport naar sport dankzij twee touwtakels met kunststof touw
  • Bovenste geleider met wandrollen
  • Corrosiebestendige geleidekoppelingen met schuifgeleiders
  • Afstand tussen sporten: 280 mm
  • Draadbreedte: 470 mm (zonder dwarsdrail)
  • Maximale belasting: 150 kg
  • Opmerking: Ladders met een lengte van meer dan 3,0 m mogen alleen zonder dwarsdragers worden gebruikt als zij uitsluitend worden gebruikt voor het beoogde doel (bv. permanent geïnstalleerd, vastgehaakt, met een riem vastgemaakt)
  • Nivello® ladderschoenen met gepatenteerde 2-assige hellingtechnologie

Kenmerk:

  • Werkhoogte: 9400 mm
  • Buitenbreedte: 420 mm
  • Kolombreedte: 25 mm
  • Kolomhoogte: 85 mm
  • Lengte uitgeschoven: 8340 mm
  • Lengte ingetrokken: 4740 mm
  • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
  • Materiaal: Aluminium
  • Max. Belastbaarheid: 150 kg
  • Installatie vereist: Volledig gemonteerd
  • Tussenruimte tussen stap en sport: 280 mm
  • Aantal stappen/sporten: 2x16 sporten
  • Hoogte opstaptrede/opstaphoogte: 30 mm
  • Diepte opstaptrede/opstaphoogte: 30 mm
  • Uitvoering van stap: sporten
  • Toegestaan als route (TRBS 2121 deel 2): Ja

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen