Veiligheidsmes SECUPLUS RIPPEX 210 , 20 Stuk

Artikelnummer: 210001.13
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
Artikelnummer 210001.13
EAN/GTIN 4002632804359
Nummer fabrikant 210001.13

Omschrijving

Omschrijving:

Papier splitsen zonder blad – in afzonderlijke lagen.
De SECUPLUS RIPPEX 210 is ideaal voor het bewerken van rol. Dankzij een smalle plastic braam aan de bovenkant, kan het afzonderlijke lagen papier van de rol splitsen. Aangezien er geen bladen zijn, zijn sneden uitgesloten. En de krimp van het materiaal is ook beperkt. De ergonomische SECUPLUS RIPPEX 210 kan niet alleen precies in de gewenste positie worden geplaatst. Hij glijdt ook over de grond zonder sporen achter te laten.
  • Basismateriaal:
    Kunststof
  • Zonder blad
    heeft de SECUPLUS RIPPEX 210 van kunststof geen blad nodig. Dus er is geen scherpe rand die je kan kwetsen. Deze speciale bescherming vergroot de veiligheid op uw werk aanzienlijk.
  • Schuine rand
    de rand aan de bovenkant heeft precies dezelfde vorm als u deze kunt gebruiken om papierlagen te snijden. Voorwaarde: Het papier staat onder spanning. De gebogen neus van het mes plaveert u in de rol.
  • Glad contactoppervlak
    de SECUPLUS RIPPEX 210 is volledig glad en recht aan de onderkant. Dit betekent dat u geen snelheid verliest in de roller, maar comfortabel kunt glijden – terwijl het splitswerk verder omhoog wordt uitgevoerd.
  • Ergonomische handvat
    Verplaats de papiersplitter met een glijdende beweging naar voren. Het is zeer aangenaam dat het achterste gedeelte van het gereedschap is afgerond. Dit voorkomt drukpunten en andere klachten.

Kenmerk:

  • Handgreep: Standaard handgreep
  • Hanteren:rechts- en linkshandig
  • Veiligheidstechnologie I: Speciale beveiliging (SECUPLUS)
  • Veiligheidstechnologie II: Bladeless
  • Trigger: Hand
  • Ergonomie Ergonomisch
  • Belangrijkste snijmaterialen: Folie en papieren webben, derinding rol
  • Schuureigenschappen: Eenvoudige bescherming tegen schuren
  • Beugel/oogje: Ja
  • Basismateriaal: Kunststof
  • SoftGrip: Nee
  • Metaal detecteerbaar: Nee
  • Blad vervangen zonder gereedschap: Nee
  • Als promotieartikel: Nee
  • GS-teken (tekst): Nr.