Segmentbinnentrekkers met klembereik 6,8 mm - 9,5 mm, 30 mm gebruiksdiepte

Artikelnummer: 21-00-E
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 21-00-E
EAN/GTIN 4021176909160
Nummer fabrikant 21-00-E
L-nummer L80010 680
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De segmentbinnentrekkers van de serie 21-E worden gebruikt voor het uittrekken van vlak liggende lagers, lagerbuitenringen, bussen en afdichtingen in ambacht, werkplaats en industrie. De gesegmenteerde uitvoering met extra fijne grijpkanten maakt het veilig uittrekken van vlak liggende delen mogelijk. De serie 21 overtuigt door zijn compatibiliteit en toepassingsmogelijkheden. Afhankelijk van de toepassing zijn er talrijke varianten van de segmentbinnentrekkers. Ze worden ofwel samen met tegensteunen of met slagtrekkers gebruikt.
  • Door hun segmentatie en fijne spindel is de segmenttrekker ideaal voor precies en voorzichtig werken
  • Door de mechanische spindel worden zelf dicht op de achterwand zittende lagers zeker en snel uitgetrokken

Kenmerk:

  • Materiaal: Gereedschapsstaal
  • Totale hoogte [mm]: 80 mm
  • Totale hoogte [inch]: 3 1/8
  • Breedte over vlakken [mm]: 10 mm
  • Sleutelmaat zeskant [mm]: 13 mm
  • Spanbreedte binnenverlenging (min.) [mm]: 6,8 mm
  • Spanbreedte binnenste verlenging (max.) [mm]: 9,5 mm
  • Spanwijdte binnenverlenging (min.) [inch]: 1/4
  • Spanwijdte binnenverlenging (max.) [inch]: 3/8
  • Reserveonderdelen beschikbaar: Nee
  • Diameter van de afzuigkap [mm]: 15 mm
  • Bevestigingsdraad [mm]: M10
  • Spanwijdte binnenste uittrekbaar (min. - max.) [mm]: 6,8 mm - 9,5 mm
  • Kan wereldwijd worden gedistribueerd: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan