Segmentový vnitřní vytahovač s šířkou upnutí 6,8 mm - 9,5 mm, hloubka zasunutí 30 mm

Artiklové číslo: 21-00-E
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo 21-00-E
EAN / GTIN 4021176909160
Číslo výrobce 21-00-E
L-číslo L80010 680
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Segmentové vnitřní stahováky řady 21-E se používají k stahování plochých ložisek, vnějších kroužků ložisek, pouzder a těsnění v řemesle, dílnách a průmyslu. Segmentová konstrukce s mimořádně jemnými úchopnými hranami umožňuje bezpečné vytahování plochých dílů. Řada 21 přesvědčí svou kompatibilitou a rozmanitostí použití. V závislosti na použití existuje mnoho variant segmentových vnitřních vytahovačů. Používají se buď společně s protikusy, nebo s posuvnými kladivy.
  • Díky segmentaci a jemnému vřetenu je segmentový extraktor ideální pro přesnou a šetrnou práci.
  • Díky mechanickému vřetenu lze bezpečně a rychle vytahovat i ložiska, která těsně přiléhají k zadní stěně.

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Celková výška [mm]: 80 mm
  • Celková výška [palec]: 3 1/8
  • Obor: Pohonná technika, kuličková ložiska, elektrotechnika, průmysl
  • Šířka napříč plochami šestihranného pouzdra [mm]: 10 mm
  • Šířka přes ploché šestihranné pouzdro [mm]: 13 mm
  • Vnitřní rozpětí vytahování (min.) [mm]: 6,8 mm
  • Vnitřní rozpětí vytahování (max.) [mm]: 9,5 mm
  • Rozpětí vnitřního odtahu (min.) [palec]: 1/4
  • Rozpětí vnitřního odsávání (max.) [palec]: 3/8
  • max. Tažná síla [US t. sh.]: 0,00
  • Dostupné náhradní díly: Ne
  • Průměr stahováku [mm]: 15 mm
  • Montážní závit [mm]: M10
  • Vnitřní rozpětí vytahování (min. - max.) [mm]: 6,8 mm - 9,5 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku