GARANT Diabolo VHM-afbramer met spiraal 60°, TiAlN, ⌀ h6 DC: 6mm

Artikelnummer: 208167 6
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang

  • € 0,01 / st.
op aanvraag
Op voorraad
137 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ h6 DC (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: H
  • Tolerantie nominale ⌀: h6
  • Aantal tanden Z: 6

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 6 mm
Serie Diabolo
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Type H
Tolerantie nominale ⌀ h6
Aantal tanden Z 6
Spiraalhoek 35 graden
Aanzetrichting horizontaal en schuin
Verzinkboorpunthoek 60 graden
Schacht DIN 6535 HA met h6
Inwendige koeling nee
Maat S 5,9 mm
Totale lengte L 57 mm
Schacht-⌀ Ds 6 mm
Fasenfrezen 30 graden
Voeding fz in staal < 60 HRC 0,03 mm
Schachttolerantie h6
Gekleurde ring rood
Hoekfasehoek 60 graden
Producttype Afbramer

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 208167 6
EAN/GTIN 4062406380403
Nummer fabrikant 208167 6
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Staal < 1100 N/mm²
P
140
Staal < 1400 N/mm²
P
120
Staal < 55 HRC
H
100
Staal < 60 HRC
H
90
Staal < 65 HRC
H
60
Staal < 67 HRC
H
35
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Tolerantie: Maat S = ± 0,2 mm. Tophoek ± 5 boogminuten.
Uitstekende oppervlaktekwaliteiten dankzij 35°spiraalhoek.
Speciaal voor de harde bewerking ontwikkelde afbramer. De doorontwikkelde Diabolo-coating maakt nog hogere standtijden en betere oppervlaktekwaliteiten mogelijk.

Toepassing:

Uitstekend geschikt voor het afschuinen en afbramen van werkstukkanten en voor contourwerkzaamheden.

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "Diabolo" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Brochures

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulieren

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Acties

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Meld u aan