Handschuurdoek 40x50M A-B01 C JJ A320 universeel gebruik

Artikelnummer: 20803
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schuurlinnen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 20803
EAN/GTIN 9003170208031
Nummer fabrikant 20803
L-nummer L50140 2366

Omschrijving

Omschrijving:

Wij bevelen het gebruik van schuurlinnen op rol voor de vlakschuurmachine aan bij het fijnbewerken van coatings, bij het vlakken en schoonmaken van composietmaterialen en voor een schone tussenslijpfase.

Kenmerk:

  • Form: CLOTH Roll
  • Specificatie : A-B01 C JJ A320
  • Afmeting (T x H): 40 x 50 mm
  • Sterkte: 40 mm
  • Boring: 50 mm
  • Korrelgrootte: 320
  • Geschiktheid materiaal: Staal, Roestvrij staal, Hout, Non-ferrometalen, Composietmaterialen, Gelcoat, Kunststof/PVC
  • Gereedschap voor: Handmatig slijpen

Voordeel:

  • Optimale oplossing voor droog slijpen dankzij de open korrelverdeling op een volledig flexibele weefselonderlaag
  • Universeel toepasbaar
  • Uitgebreid assortiment

Toepassing:

  • Voor oppervlakvoorbereiding met de hand of met een vlakschuurmachine
  • Voor aanpassen, afvlakken, licht afbramen, fijn bewerken van coatings en algemene oppervlaktevoorbereiding

Materiaal:

Universeel gebruik

T.b.v.:

Voor oppervlaktevoorbereiding met de hand of in combinatie met een vlakschuurmachine
Voor egaliseren, gladmaken, licht ontbramen, fijnafwerking van coatings en algemene oppervlaktevoorbereiding