{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Master Uni | |
Snijkant-⌀ DC | 16 mm | |
Coating | TiSiN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | |
Aantal tanden Z | 4 | |
Spiraalhoek | 42 graden | |
Spiraalhoekeigenschap | ongelijk | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,3×D bij kanten; 0,05×D bij kopieerfrezen; 0,3×D bij kanten | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Snijlengte Lc | 36 mm | |
Snijkantradius R1 | 2 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 44 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 15,5 mm | |
Totale lengte L | 92 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 16 mm | |
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Voeding fz voor kanten in RVS > 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Voeding fz voor kopieerfrezen in staal < 900 N/mm2 | 0,125 mm | |
Voeding fz voor kopieerfrezen in RVS > 900 N/mm2 | 0,075 mm | |
Producttype | Torusfrees |
Artikelnummer | 206367 16/2,0 | |
EAN/GTIN | 4067263047117 |