GARANT Master UNI VHM-torusfees 10/2,0 mm

Artikelnummer: 206367 10/2,0
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: e8
  • Aantal tanden Z: 4

Productdetails

Technische gegevens

Serie Master Uni
Snijkant-⌀ DC 10 mm
Coating TiSiN
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Type N
Tolerantie nominale ⌀ e8
Aantal tanden Z 4
Spiraalhoek 42 graden
Spiraalhoekeigenschap ongelijk
Verdeling van de snijkanten ongelijk
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie 0,3×D bij kanten; 0,05×D bij kopieerfrezen; 0,3×D bij kanten
Schacht DIN 6535 HB met h6
Inwendige koeling nee
Verspaningsstrategie HPC
Snijlengte Lc 22 mm
Snijkantradius R1 2 mm
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop 32 mm
Vrijloop-⌀ D1 9,7 mm
Totale lengte L 72 mm
Schacht-⌀ Ds 10 mm
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 0,08 mm
Voeding fz voor kanten in RVS > 900 N/mm2 0,05 mm
Voeding fz voor kopieerfrezen in staal < 900 N/mm2 0,09 mm
Voeding fz voor kopieerfrezen in RVS > 900 N/mm2 0,058 mm
Producttype Torusfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 206367 10/2,0
EAN/GTIN 4067263047018

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
280
Staal < 500 N/mm²
P
260
Staal < 750 N/mm²
P
240
Staal < 900 N/mm²
P
190
Staal < 1100 N/mm²
P
180
Staal < 1400 N/mm²
P
150
RVS < 900 N/mm²
M
90
RVS > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
250
Uni
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Voor het ruwen en nabewerken bij zeer hoge voedingswaarden en zeer geluidsarm. Nieuw ontwikkelde geometrie en hoogrendementcoating voor uitstekende productieresultaten bij zeer hoge standtijden in verschillende materialen. Hoge eigen stabiliteit en stabiel werkend dankzij ongelijke steek. Tolerantie snijkantradius R1 = ±0,005 mm.
Afmetingen overeenkomstig DIN 6527.

Voordeel:

  • Zeer trillingsarm draaien.
  • Speciale groefvorm, grote spaanruimtes.
  • Speciaal aangepaste snijkantafronding.
  • Geoptimaliseerd substraat in hardheid en taaiheid.
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
    ⌀ DC / R1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen