{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Master Steel | |
Snijkant-⌀ DC | 6 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | f8 | |
Aantal tanden Z | 4 | |
Spiraalhoek | 38 graden | |
Spiraalhoekeigenschap | ongelijk | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,3×D bij kanten | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Snijlengte Lc | 13 mm | |
Snijkantradius R1 | 0,5 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 25 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 5,8 mm | |
Totale lengte L | 62 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Torusfrees |
Artikelnummer | 206359 6/0,5 | |
EAN/GTIN | 4045197943279 |