GARANT Master Steel VHM-torusfrees HPC 12/2,0 mm

Artikelnummer: 206359 12/2,0
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: f8
  • Spiraalhoekeigenschap: ongelijk

Productdetails

Technische gegevens

Serie Master Steel
Snijkant-⌀ DC 12 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Type N
Tolerantie nominale ⌀ f8
Aantal tanden Z 4
Spiraalhoek 38 graden
Spiraalhoekeigenschap ongelijk
Verdeling van de snijkanten ongelijk
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie Volle groef snijdiepte 1×D; 0,3×D bij kanten
Schacht DIN 6535 HB met h6
Inwendige koeling nee
Verspaningsstrategie HPC
Snijlengte Lc 26 mm
Snijkantradius R1 2 mm
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop 46 mm
Vrijloop-⌀ D1 11,6 mm
Totale lengte L 93 mm
Schacht-⌀ Ds 12 mm
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 900 N/mm2 0,07 mm
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 0,09 mm
Gekleurde ring groen
Producttype Torusfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 206359 12/2,0
EAN/GTIN 4045197943507

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
260
Staal < 750 N/mm²
P
240
Staal < 900 N/mm²
P
190
Staal < 1100 N/mm²
P
180
Staal < 1400 N/mm²
P
150
RVS < 900 N/mm²
M
80
RVS > 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
250
Uni
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Tolerantie: Snijkantradius R1 = ± 0,01 mm.

Voordeel:

geoptimaliseerde groefvorm, met excentrische achterslijping, grote spaanruimtes.
HPC-frees met verschillende hoekradiussen voor alle radiale overgangen.

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "Master Steel" Bekijk alles
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
    ⌀ DC / R1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen