{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Serie | Master Alu | |
| Snijkant-⌀ DC | 20 mm | |
| Coating | DLC | |
| Snijmateriaal | VHM | |
| Norm | Fabrieksnorm | |
| Type | W | |
| Tolerantie nominale ⌀ | e8 | |
| Aantal tanden Z | 3 | |
| Spiraalhoek | 42 graden | |
| Spiraalhoekeigenschap | ongelijk | |
| Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
| Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
| Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,5×D bij kanten; 0,03×D bij kopieerfrezen | |
| Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
| Balanceerkwaliteit met schacht | G 2,5 met HA | |
| Inwendige koeling | nee | |
| Verspaningsstrategie | HPC | |
| Snijlengte Lc | 41 mm | |
| Snijkantradius R1 | 5 mm | |
| Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 74 mm | |
| Vrijloop-⌀ D1 | 19,8 mm | |
| Totale lengte L | 126 mm | |
| Schacht-⌀ Ds | 20 mm | |
| Voeding fz voor kanten in aluminium kortspanend | 0,18 mm | |
| Voeding fz voor kopieerfrezen in aluminium kortspanend | 0,2 mm | |
| Schachttolerantie | h6 | |
| Gekleurde ring | geel | |
| Producttype | Torusfrees |
| Artikelnummer | 206257 20/5,0 | |
| EAN/GTIN | 4062406156480 | |
| Nummer fabrikant | 206257 20/5,0 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |