{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Série | Master Alu | |
| ⌀ das lâminas DC | 20 mm | |
| Revestimento | DLC | |
| Material de corte | VHM | |
| Norma | Norma de fábrica | |
| Tipo | W | |
| Tolerância de ⌀ nominal | e8 | |
| Número de dentes Z | 3 | |
| Ângulo espiral | 42 grau | |
| Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
| Divisão das lâminas | desigual | |
| Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
| Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,5×D ao rebordear; 0,05×D na fresagem de cópia | |
| Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
| Qualidade de balanceamento com haste | G 2,5 com HA | |
| Refrigeração interior | não | |
| Estratégia de maquinagem | HPC | |
| Comprimento da lâmina Lc | 41 mm | |
| Raio de corte R1 | 5 mm | |
| Projeção L1 incl. exposição | 74 mm | |
| ⌀ de exposição D1 | 19,8 mm | |
| Comprimento total L | 126 mm | |
| ⌀ haste Ds | 20 mm | |
| Avanço fz para corte de bordas em alumínio de apara curta | 0,18 mm | |
| Avanço fz para fresagem de cópia em alumínio de apara curta | 0,2 mm | |
| Tolerância da haste | h6 | |
| Anel colorido | amarelo | |
| Tipo de produto | Fresa toroidal |
| Número do artigo | 206257 20/5,0 | |
| EAN/GTIN | 4062406156480 | |
| Número do fabricante | 206257 20/5,0 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |