VHM-frees HPC / TPC 12 mm

Artikelnummer: 203373 12

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 0,01 / st.
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: H
  • Tolerantie nominale ⌀: 0 / −0,02
  • Aantal tanden Z: 6

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 12 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Type H
Tolerantie nominale ⌀ 0 / −0,02
Aantal tanden Z 6
Spiraalhoek 45 graden
Aanzetrichting horizontaal en schuin
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie 0,02×D
Schacht DIN 6535 HA met h6
Inwendige koeling nee
Verspaningsstrategie HPC; TPC
Snijlengte Lc 56 mm
Totale lengte L 110 mm
Schacht-⌀ Ds 12 mm
Hoekfasehoek 90 graden
Voeding fz voor kanten in staal < 70 HRC 0,136 mm
Gekleurde ring rood
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 203373 12
EAN/GTIN 4045197641335

Toepassingstabel

Staal < 60 HRC
H
90
Staal < 65 HRC
H
60
Staal < 67 HRC
H
50
Staal < 70 HRC
H
45
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

GARANT Diabolo 70:
Speciaal VHM-substraat met extreem hoge breukvastheid
en uitstekende slijtvastheid voor optimale proceszekerheid. Nieuw ontwikkelde, nanokristallijne hightech-coating voor het hardfrezen tot 70 HRC. Uitstekend geschikt voor langdurig gebruik in de gereedschapsmakerij en de matrijzenbouw.
Maat 2 − 5: hoek α = 15°.
Tolerantie:
  • Maat nominale ⌀: DC ≤ maat 12: 0 / −0,02 mm;
  • Maat nominale ⌀: DC vanaf maat 16: 0 / −0,03 mm.

Toepassing:

Dankzij de speciale geometrie voor harde materialen optimaal toepasbaar in geharde materialen van 60HRC tot 70HRC.
Voor het omtrekfrezen als nabewerking.(Duikfrezen alleen bij geringe snijdieptes.)

Tip:

Voor materialen > 65 HRC: ae = 0,02×D.