{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| ⌀ de corte DC | 12 mm | |
| Recubrimiento | TiAlN | |
| Material de corte | MDI | |
| Norma | Norma de fábrica | |
| Tipo | H | |
| Tolerancia ⌀ nominal | 0 / −0,02 | |
| Número de dientes Z | 6 | |
| Ángulo de hélice | 45 grados | |
| Dirección de aproximación | horizontal e inclinado | |
| Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,02×D | |
| Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
| Refrigeración interior | no | |
| Estrategia de arranque de virutas | HPC; TPC | |
| Longitud de filo Lc | 56 mm | |
| Longitud total L | 110 mm | |
| ⌀ de mango Ds | 12 mm | |
| Ángulo del chaflán angular | 90 grados | |
| Avance fz para contornear en acero < 70 HRC | 0,136 mm | |
| anillo de color | rojo | |
| Tipo de producto | Fresa angular |
| Número de artículo | 203373 12 | |
| EAN / GTIN | 4045197641335 | |
| Número del fabricante | 203373 12 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |