VHM-frees met spaandelers TPC 8 mm

Artikelnummer: 203087 8
op aanvraag
Op voorraad
35 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: e8
  • Aantal tanden Z: 4

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 8 mm
Coating TiSiN
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Type N
Tolerantie nominale ⌀ e8
Aantal tanden Z 4
Spiraalhoek 40 graden
Spiraalhoekeigenschap ongelijk
Verdeling van de snijkanten ongelijk
Aanzetrichting horizontaal en schuin
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie 0,05×D
Schacht DIN 6535 HB met h6
Balanceerkwaliteit met schacht G 2,5 met HB
Inwendige koeling nee
Verspaningsstrategie TPC
Snijlengte Lc 40 mm
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop 48 mm
Vrijloop-⌀ D1 7,8 mm
Totale lengte L 90 mm
Schacht-⌀ Ds 8 mm
Hoekfasebreedte bij 45° 0,12 mm
Hoekfasehoek 45 graden
Spaanmiddendikte hmax voor TPC-frezen in staal < 900 N/mm2 0,062 mm
Gekleurde ring groen
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 203087 8
EAN/GTIN 4062406569440

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
340
Staal < 750 N/mm²
P
300
Staal < 900 N/mm²
P
260
Staal < 1100 N/mm²
P
190
Staal < 1400 N/mm²
P
115
RVS < 900 N/mm²
M
160
RVS > 900 N/mm²
M
110
Uni
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Speciaal voor de TPC-toepassing ontwikkelde hoogrendementfrees voor universeel gebruik.
Versterkte kern.
Geoptimaliseerde buigbreukvastheid door gebruik van ultrafijne korrelsubstraten.
Spaandelers voor gecontroleerde spaanbreuk.

Tip:

hmax: De in de tabel aangegeven waarden zijn maximale waarden.
ae max = 0,05×D voor de TPC-bewerking.
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
    ⌀ e8 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen