TKM-jyrsin ja lastuohjain TPC 8 mm

Tuote nro.: 203087 8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
35 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • tyyppi: N
  • Toleranssi, nimellis-⌀: e8
  • HammaslukuZ: 4

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 8 mm
Pinnoitus TiSiN
Lastuava aine TKM
Standardi Tehdasnormi
tyyppi N
Toleranssi, nimellis-⌀ e8
HammaslukuZ 4
Nousukulma 40 astetta
Kierukkakulmaominaisuus epätasainen
Terien jako epätasainen
syöttösuunta vaakasuora ja vino
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana 0,05×D
Varsi DIN 6535 HB, h6
Tasapainotusluokka varrella G 2,5, kun HB
Sisäjäähdytys ei
Lastuamisstrategia TPC
Terän pituus Lc 40 mm
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus 48 mm
Kavennuksen ⌀ D1 7,8 mm
Kokonaispituus L 90 mm
varren ⌀ Ds 8 mm
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa 0,12 mm
Nurkkaviisteen kulma 45 astetta
Lastun keskipaksuus hmax TPC-jyrsinnälle teräksessä < 900 N/mm2 0,062 mm
Värirengas vihreä
Tuotetyyppi Kulmajyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 203087 8
EAN / GTIN 4062406569440

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
340
Teräs < 750 N/mm²
P
300
Teräs < 900 N/mm²
P
260
Teräs < 1100 N/mm²
P
190
Teräs < 1400 N/mm²
P
115
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
110
Uni
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Etenkin TPC-käyttöön tarkoitettuihin yleiskäyttöisiin suurtehojyrsimiin.
Vahvistettu sydänosa.
Optimoitu taivutusmurtolujuus ultrahienoraeseoksilla.
Lastunkatkaisu-urat hallittuun lastunpoistoon.

Ohje:

hmax: Taulukon arvot ovat enimmäisarvoja.
ae max = 0,05×D TPC-työstöön.
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
    ⌀ e8 DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin