VHM-ruwfrees MTC met inwendige koeling 12 mm

Artikelnummer: 203076 12
op aanvraag
Op voorraad
33 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: e8
  • Aantal tanden Z: 4

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 12 mm
Coating AlCrN
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Type N
Tolerantie nominale ⌀ e8
Aantal tanden Z 4
Spiraalhoek 45 graden
Spiraalhoekeigenschap ongelijk
Verdeling van de snijkanten ongelijk
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie Volle groef snijdiepte 1×D; 0,3×D bij kanten
Schacht DIN 6535 HB met h6
Balanceerkwaliteit met schacht G 2,5 met HB
Inwendige koeling ja
Verspaningsstrategie MTC
Snijlengte Lc 26 mm
Totale lengte L 83 mm
Schacht-⌀ Ds 12 mm
Hoekfasebreedte bij 45° 0,3 mm
Hoekfasehoek 45 graden
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 0,09 mm
Gekleurde ring groen
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 203076 12
EAN/GTIN 4045197776358

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
250
Staal < 750 N/mm²
P
230
Staal < 900 N/mm²
P
200
Staal < 1100 N/mm²
P
180
Staal < 1400 N/mm²
P
150
RVS < 900 N/mm²
M
80
RVS > 900 N/mm²
M
60
GG(G)
K
170
Uni
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

voor het ruwen en nafrezen tot 1,5×D in massief materiaal bij zeer hoge voedingswaarden en extreem geluidsarm frezend.
Voor snijkrachtvermindering en betere oppervlaktekwaliteit door 45°-spiraal.
Verbeterde coating voor verder gereduceerde snijkracht en hogere gereedschapsstandtijd.

Toepassing:

Speciaal voor MTC (Multi Task Cutting)-toepassing op de nieuwe generatie draai- en freesbewerkingscentra.
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
    ⌀ e8 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen