{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 12 mm | |
Beläggning | AlCrN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 45 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Balanseringskvalitet med skaft | G 2,5 med HB | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | MTC | |
Skärlängd Lc | 26 mm | |
totallängd L | 83 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,3 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 203076 12 | |
EAN / GTIN | 4045197776358 |