Slotenmakershamer met bol slagvlak , hickory handvat , Ø slagvlak ca. 31 mm

Artikelnummer: 202H.1
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
Producttype Hamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 202H.1
EAN/GTIN 3148517524484
Nummer fabrikant 202H.1
L-nummer L60130 621

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hickory handvat, veilige handvat houder met stalen wig

Kenmerk:

  • d [mm]: 31
  • L [mm]: 322
  • L1 [mm]: 104
  • Stam: 210.MHB09
  • [kg]: 0,430