Slotenmakershamer met bol slagvlak , hickory handvat , Ø slagvlak ca. 34 mm

Artikelnummer: 202H.1/4
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Hamer

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 202H.1/4
EAN/GTIN 3148517524217
Nummer fabrikant 202H.1/4
L-nummer L60130 3551
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hickory handvat, veilige handvat houder met stalen wig

Kenmerk:

  • d [mm]: 20
  • L [mm]: 275
  • L1 [mm]: 65
  • Stam: 210.MHB07
  • [kg]: 0,140

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan