Lakatos kalapács hickory nyéllel 20 mm

Cikkszám: 202H.1/4
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Kalapács

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 202H.1/4
EAN / GTIN 3148517524217
Gyártó száma 202H.1/4
L-szám L60130 3551
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Hickory nyél, biztonságos nyéltartó acél ékkel

Jellemző:

  • d [mm]: 20
  • L [mm]: 275
  • L1 [mm]: 65
  • Szár: 210.MHB07
  • [kg]: 0.140