1/4″ TORX Bit-Dopsleutel, Z-Serie T15

Artikelnummer: 2025Z-50 T15
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2025Z-50 T15
EAN/GTIN 4991644005802
Nummer fabrikant 2025Z-50 T15
L-nummer L60050 9808

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 50 mm
Dimensie D2: 11,2 mm
Drive: 1/4″
Vierkant stopcontact
T15
Buiten torx
Oppervlakte: verchroomd + zink gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen + Speciaal bitstaal