1/4″ TORX Bit-Dopsleutel T27

Artikelnummer: 2025Z-28 T27
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2025Z-28 T27
EAN/GTIN 4991644010158
Nummer fabrikant 2025Z-28 T27
L-nummer L60050 9159

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 28 mm
Dimensie D2: 11,2 mm
Drive: 1/4″
Vierkant stopcontact
T27
Buiten torx
Oppervlakte: verchroomd + zink gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen + Speciaal bitstaal