VHM-minifrees 1 mm

Artikelnummer: 202262 1
op aanvraag
Op voorraad
587 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: N
  • Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie: Volle groef snijdiepte 1×D; 0,3×D bij kanten
  • Inwendige koeling: nee

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 1 mm
Coating ongecoat
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Type N
Tolerantie nominale ⌀ e8
Aantal tanden Z 3
Spiraalhoek 30 graden
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie Volle groef snijdiepte 1×D; 0,3×D bij kanten
Schacht Cilinderschacht met h6
Inwendige koeling nee
Snijlengte Lc 2 mm
Totale lengte L 38 mm
Schacht-⌀ Ds 3 mm
Schachtvorm HA
Hoekfasehoek 45 graden
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 0,005 mm
Voeding fz voor kanten in staal < 750 N/mm2 0,006 mm
Gekleurde ring zonder
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 202262 1
EAN/GTIN 4045197863959

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
170
Aluminium (kortspanend)
N
140
Aluminium > 10% Si
N
100
Staal < 500 N/mm²
P
70
Staal < 750 N/mm²
P
60
Staal < 900 N/mm²
P
45
RVS < 900 N/mm²
M
40
GG(G)
K
55
Uni
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Schacht overeenkomstig DIN 6535 HB.
Bespaar op naslijpkosten:
Het is voordeliger VHM-minifrezen tot aan de slijtagegrens te gebruiken, dan ze na te slijpen.
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
    ⌀ e8 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen