TKM-pienoisjyrsin 1 mm

Tuote nro.: 202262 1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
573 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • tyyppi: N
  • Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana: täysuran työstösyvyys 1×D; 0,3×D särmäyksessä
  • Sisäjäähdytys: ei

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 1 mm
Pinnoitus pinnoittamaton
Lastuava aine TKM
Standardi Tehdasnormi
tyyppi N
Toleranssi, nimellis-⌀ e8
HammaslukuZ 3
Nousukulma 30 astetta
syöttösuunta vaakasuora, vino ja pystysuora
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana täysuran työstösyvyys 1×D; 0,3×D särmäyksessä
Varsi Lieriövarsi, h6
Sisäjäähdytys ei
Terän pituus Lc 2 mm
Kokonaispituus L 38 mm
varren ⌀ Ds 3 mm
Varren muoto HA
Nurkkaviisteen kulma 45 astetta
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 750 N/mm2 0,005 mm
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 750 N/mm2 0,006 mm
Värirengas ilman
Tuotetyyppi Kulmajyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 202262 1
EAN / GTIN 4045197863959

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
170
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
140
Alu > 10% Si
N
100
Teräs < 500 N/mm²
P
70
Teräs < 750 N/mm²
P
60
Teräs < 900 N/mm²
P
45
INOX < 900 N/mm²
M
40
GG(G)
K
55
Uni
 
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Varsi DIN 6535 HB mukainen.
Voit säästää jälkihiontakustannuksissa:
on taloudellisempaa käyttää TKM-pienoisjyrsintä kulumisrajaan saakka kuin jälkihioa se.
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
    ⌀ e8 DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin