GARANT Master Alu PickPocket VHM-ruwfrees HPC 12 mm

Artikelnummer: 202012 12

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 0,01 / st.
op aanvraag
Op voorraad
127 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: W
  • Tolerantie nominale ⌀: e8
  • Aantal tanden Z: 3

Productdetails

Technische gegevens

Serie Master Alu
Snijkant-⌀ DC 12 mm
Coating ongecoat
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Type W
Tolerantie nominale ⌀ e8
Aantal tanden Z 3
Spiraalhoek 42 graden
Spiraalhoekeigenschap ongelijk
Verdeling van de snijkanten ongelijk
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie Volle groef snijdiepte 1×D; 0,5×D bij kanten
Schacht DIN 6535 HA met h6
Balanceerkwaliteit met schacht G 2,5 met HA
Inwendige koeling nee
Verspaningsstrategie HPC
Snijlengte Lc 26 mm
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop 46 mm
Vrijloop-⌀ D1 11,8 mm
Totale lengte L 93 mm
Schacht-⌀ Ds 12 mm
Hoekfasehoek 90 graden
Voeding fz voor spiebaanfrezen in aluminium kortspanend 0,08 mm
Voeding fz voor kanten in aluminium kortspanend 0,1 mm
Gekleurde ring geel
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 202012 12
EAN/GTIN 4062406126292

Toepassingstabel

Alum.
N
250
Aluminium (kortspanend)
N
200
Aluminium > 10% Si
N
180
PMMA acryl
N
180
PE-HD
N
130
PA 66
N
150
PEEK
N
130
PF 31
N
110
Honeycomb Sandwich
N
180
Cu
N
120
CuZn
N
150
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Voor het ruwen en nafrezen.
Tot 2×D in massief materiaal bij zeer hoge voedingswaarden en extreem geluidsarm frezend.
Zeer hoge voedingssnelheden bij loodrecht insteken mogelijk.
Ramping tot 45° mogelijk.

Voordeel:

Geoptimaliseerde groefvorm, met excentrische achterslijping, grote spaanruimtes.

Tip:

Een minimale overmaat van 0,1×D mag voor erop volgend nabewerken niet worden onderschreden.

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "Master Alu" Bekijk alles
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
    ⌀ e8 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen