• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Fraise ébauche carbure monobloc GARANT Master Alu PickPocket HPC, non revêtu, ⌀ e8 DC: 12mm

Réf.: 202012 12
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

  • 0,01 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
35 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ e8 DC (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

revêtement sans revêtement
Stratégie d’usinage HPC
Nombre de dents effectives (périphérie) Z 3
Diamètre des dents Dc 12 mm
Longueur de coupe Lc 26 mm
Longueur totale L 93 mm
Diamètre corps DS 12 mm
Angle d’hélice 42 degrés
Classe de tolérance e8
Nuance de coupe carbure monobloc
Longueur de col A 46 mm
Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Av. arrosage min. moyennement adaptée
Avance par dent - Dressage fz 0,1 mm
Profondeur de coupe max., rainures pleines 12 mm
Av. arrosage max. adaptée
Avance par dent - Rainurage fz 0,08 mm
Largeur de passe max. ae 1×D
Position des interfaces côté machine
Type de barre, interface 1 Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL01200105
Format d’image queue lisse
Usinage à sec moyennement adaptée
Classe de tolérance de barre h6
Dimensions de l’attachement 12
Longueur queue LS 47 mm
type de queue HA
Air adaptée
lubrifiant oui
Série Master Alu
Référence fabricant GARANT Master Alu PickPocket VHM-Schruppfräser
groupe d’usinage N (métaux non ferreux)
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Diamètre de positionnement libre D1 11,8 mm
Qualité d’équilibrage G 2,5
Angle de plongée 45 degrés
Nombre de dents effectives (face frontale) Z 3
Sens de l’hélice droite
Coin / Arête 1
Angle du chanfrein de bec 90 degrés
Identification de forme, spécifique au fabricant W
Pas des arêtes de coupe différence
Direction de l’approche position horizontale, oblique et verticale
Nombre de goujures 3
propriété de l’angle d’hélice différence
groupe d’applications d’outillage W
nuances de coupe, désignation du fabricant VHM
Avance par dent en aluminium à copeaux courts
Interface interface 1
Longueur fonctionnelle 46 mm
Vitesse de rotation max. 16 000 min-1
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Norme Werksnorm
Procédé d’usinage dressage (FEC); lamage (fraisage en plongée) (FSE); rainurage (FNU)
Bague de couleur jaune
Type de produit fraise à dresser
Sommaire pièce unique
Facteur de correction fz 3
Profondeur de coupe min. 0,01 mm
Profondeur de coupe application rainures pleines

Identification et classification

Référence article 202012 12
EAN / GTIN 4062406126292
Réf. fabricant 202012 12
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu.
N
250
Alu (à copeaux courts)
N
200
Alu > 10% Si
N
180
PMMA Acrylique
N
180
PE-HD
N
130
PA 66
N
150
PEEK
N
130
PF 31
N
110
Honeycomb Sandwich
N
180
Cu
N
120
CuZn
N
150
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Pour l’ébauche et la finition.
Jusqu'à 2×D dans la masse avec vitesses d'avance maximales et très faible génération de vibrations.
Vitesses d'avance maximales en plongée verticale possibles.
Fraisage en plongée oblique possible jusqu'à 45°.

Avantage(s):

Forme de goujure optimisée, dépouille excentrée, goujures larges.

Remarque(s):

Il ne faut pas descendre en dessous d’une surépaisseur minimale de 0,1×D pour les opérations de finition suivantes.