Tang voor buitenspannende borgringen 45░ gebogen 40-100 mm

Artikelnummer: 2015064
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Borgveertang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2015064
EAN/GTIN 4010886878095
Nummer fabrikant 2015064

Omschrijving

Omschrijving:

met openingsveer
met klembeveiliging
gesmeed GEDORE chroom-vanadium temperstaal

Kenmerk:

  • Verbindingstypes [mm]: gemonteerde verbinding
  • Totale breedte [mm]: 130 mm
  • Totale hoogte [mm]: 20 mm
  • Totale lengte [mm]: 230 mm
  • Greepontwerp [inch]: Duik geïsoleerd
  • Hardingsproces [mm]: in olie gehard en getemperd
  • Lengte kop [mm]: 65 mm
  • Materiaal: Chroom-vanadium-staal
  • Tip Ø: 2,3 mm
  • Asdiameter [inch]: 1.5/8-4
  • Asdiameter [mm]: 40-100
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Uitvoering zonder vonken: geen
  • Openingsveer beschikbaar: ja
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen