Standaard meetplaat voor meetprojector Ø 340 mm

Artikelnummer: 201396
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
Producttype Meetplaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 201396
Nummer fabrikant 201396
L-nummer L40700 305
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Voor het meten van projectoren. De standaard meetplaten vergroten het toepassingsgebied en de efficiëntie van Mitutoyo meetprojectoren. De meetplaten bieden de volgende voordelen: Verkrijgbaar in diameters van 250, 300, 340, 500 en 600 mm, passend bij de schermdiameters van Mitutoyo meetprojectoren. Snelle en eenvoudige inspectie van een groot aantal profielen en schalen, alsook van lengtes, hoogtes, parallelliteit, hoeken, radii, tapers, gatposities, diameters en gestandaardiseerde schroefdraad- of tandwielprofielen. Alle meetplaten zijn gemaakt van een weinig vervormende kunststof en hebben een beschermende coating.

Kenmerk:

Functies: ISO metrische draden