2-armige lasagatrekker voor ventilatorwielen met in hoogte verstelbare trekhaken, tot 200 mm klemcapaciteit, 200 mm klemdiepte

Artikelnummer: 201-S
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 6-8 weken
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
Artikelnummer 201-S
EAN/GTIN 4021176026911
Nummer fabrikant 201-S
L-nummer L80010 200
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De 2-armige verbindingsplaat trekker met oscillerende en in spandiepte verstelbare trekhaken wordt gebruikt om ventilatorwielen en scheepsschroeven in alle gangbare maten voor ambacht, werkplaats en industrie te demonteren. Dankzij de bijzonder slanke bouwwijze grijpen de trekhaken door de twee sleuven en omvatten de flens van de ventilator. De oscillerende trekhaken passen zich aan elke inbouwsituatie aan en zijn door de verstelmogelijkheid van de spandiepte universeel inzetbaar. Bovendien zijn de trekhaken 180° draaibaar en tweezijdig toepasbaar, waardoor verschillende klauwformaten, afhankelijk van de ruimte onder het te demonteren onderdeel, beschikbaar zijn.
  • Verstelbare trekhaken zur individuellen Anpassung der spandiepte dank mehrfachbohrung in den trekhaken
  • Oszillierende Abziehschenkel bieten vielfältige Einstellungsmöglichkeiten

Kenmerk:

  • Materiaal: Gereedschapsstaal
  • Totale breedte [mm]: 210 mm
  • Totale breedte [inch]: 8 1/4
  • Totale diepte [mm]: 30 mm
  • Totale diepte [inch]: 1 3/16
  • Totale hoogte [mm]: 275 mm
  • Totale hoogte [inch]: 10 13/16
  • Breedte over vlakken [mm]: 17 mm
  • Draadafmeting: M14 x 1,5
  • Spanwijdte buiten aftrekken (min.) [mm]: 11 mm
  • Spanwijdte buiten aftrekken (max.) [inch]: 7 7/8
  • Spanwijdte buiten aftrekken (min.) [inch]: 3/4
  • Spanbreedte buiten aftrekken (max.) [mm]: 200 mm
  • Klemdiepte buitentrekker [mm]: 200 mm
  • Klemdiepte externe trekker [inch]: 7 7/8
  • Dikte van de haakwortel aan de punt (klauwdikte K) [mm]: 6 mm
  • Dikte van de haakwortel aan de punt (klauwdikte K) [inch]: 1/4
  • Haakbasisbreedte (klauwbreedte J) [mm]: 6 mm
  • Breedte haakvoet (klauwbreedte J) [inch]: 1/4
  • Bruikbare haakbasisdiepte (bruikbare klauwdiepte O) [mm]: 3,5 mm
  • Hoekworteldiepte bruikbaar (klauwdiepte bruikbaar O) [inch]: 1/8
  • Totale haakworteldiepte (totale klauwdiepte H) [mm]: 8,5 mm
  • Totale haakworteldiepte (totale klauwdiepte H) [inch]: 3/8
  • Totale klauwdikte (L+1mm) [mm]: (klauwafstand tot het basisoppervlak): 6 mm
  • Totale klauwdikte (L+1mm) [inch]: (klauwafstand tot het basisoppervlak): 1/4
  • Spanbreedte binnenverlenging (min.) [mm]: 40 mm
  • Spanwijdte binnenverlenging (min.) [inch]: 1 9/16
  • Max. koppel [Nm]: 30 Nm
  • Max. koppel [ft lb]: 22.13
  • Max. trekkracht [kN]: 15 kN
  • Maximale trekkracht [t]: 1,5 t
  • Max. trekkracht [US t. sh.]: 1.65
  • Omkeerbare trekhaken: Ja
  • Snelle aanpassing beschikbaar: Nee
  • Klembeugel: Nee
  • Reserveonderdelen beschikbaar: Ja
  • Spanwijdte buiten aftrekken (min. - max.) [mm]: 11 mm - 200 mm
  • Spanwijdte binnenste uittrekbaar (min. - max.) [mm]: 40 mm
  • Aantal klemdiepte-instellingen: 3
  • Kan wereldwijd worden gedistribueerd: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)