Zware draadwals RBV M 6 6g

Artikelnummer: 200029
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Wringijzer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 200029
EAN/GTIN 4046122298990
Nummer fabrikant 200029
L-nummer L10180 57

Omschrijving

Omschrijving:

RBV M 6 6g
Hoogwaardige draadrolbouten
Boss vorm, verstelbare uitvoering (6g, 6e, 6h)
Metrisch ISO draad DIN 13

Ontwerp: zware uitvoering, voor hoge spoed en profielnauwkeurigheid, genitreerde walsen met voorgerold profiel

JBO draadrolbouten zijn geschikt voor koud vervormbare materialen met een minimale rek van ca 8% en tot ca

900 N/mm² sterkte

Normale houders
Deze draadrolijzers worden op hun plaats gehouden met standaard houders zoals matrijzen volgens DIN EN 22568.

Draaibare rollen
De rollen zijn bevestigd met borgringen voor axiale borging


Als de rollen na langdurig gebruik aan één kant versleten zijn, worden de borgringen radiaal weggedrukt, b.v

met behulp van een schroevendraaier, en worden de rollen gedraaid.

Draadrollensets verkrijgbaar
Gesleten rollensets kunnen door nieuwe worden vervangen

Let er bij de montage op dat de volgorde van de verschillende rollen in acht wordt genomen

Rol nr. 1 gaat op de as waar het freesvlak van het lichaam de kleinste diepte heeft

De montage moet worden voortgezet in de richting van de wijzers van de klok.