Draadrollen RB M 6 6g

Artikelnummer: 200017
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Wringijzer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 200017
EAN/GTIN 4046122298877
Nummer fabrikant 200017
L-nummer L10180 6

Omschrijving

Omschrijving:

Draadrollen / RB M 6 tolerantie 6g Hoogwaardige Draadrollen Boss vorm, starre uitv

Metrische ISO-schroefdraad DIN 13 Uitvoering: heavy-duty, voor hoge spoed en profielnauwkeurigheid, genitreerde rollen met voorgewalst profiel JBO Draadrollen zijn geschikt voor koudvervormbare materialen met een minimale rek van ca 8% en tot ca

900 N / mm² sterkte Normale houders Deze draadwalsmatrijzen worden vastgehouden met in de handel verkrijgbare houders zoals matrijzen volgens DIN EN 22568

Rollen zijn omkeerbaar De rollen zijn gefixeerd met borgringen voor axiale borging

Als de rollen na langdurig gebruik eenzijdig versleten zijn, zijn de borgringen bijv

B

radiaal geduwd met een schroevendraaier en de rollen omgedraaid Draadrolsets beschikbaar Gebruikte rolsets kunnen worden vervangen door nieuwe

Bij de montage moet erop worden gelet dat de volgorde van de verschillende rollen wordt aangehouden

Rol nr. 1 wordt op de as geplaatst waarop het vlakfrezen van het lichaam de kleinste diepte heeft

De montage moet met de klok mee worden voortgezet.