Non-woven filterzakken, 5 x, NT 22/1

Artikelnummer: 2.889-217.0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 2.889-217.0
EAN/GTIN 4054278445083
Nummer fabrikant 2.889-217.0
L-nummer L00940 1332
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Omschrijving

Omschrijving:

Non-woven filterzak, scheurbestendig, voor de NT 22/1 AP en NT 22/1 AP te-apparaten. stofklasse-L gecertificeerd.

Kenmerk:

  • AFMETINGEN (L × B × H): 325 x 245 x 35 mm
  • Aantal: 5 stuks
  • Gewicht: 0,4 kg
  • gewicht inclusief verpakking: 0,4 kg

Diensten en productadviseurs

Meld u aan