Parquet-mondstuk, DN 35, 360 mm

Artikelnummer: 2.889-196.0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 2.889-196.0
EAN/GTIN 4054278421155
Nummer fabrikant 2.889-196.0
L-nummer L00950 180765
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Omschrijving

Omschrijving:

mondstuk voor parket met een grote werkbreedte.

Kenmerk:

  • AFMETINGEN (L × B × H): 360 x 155 x 90 mm
  • Breedte: 360 mm
  • Gewicht: 0,3 kg
  • gewicht inclusief verpakking: 0,3 kg
  • Hoeveelheid: 1 stuks
  • Standaard nominale diameter: DN 35

Diensten en productadviseurs

Meld u aan