Metalen zaagblad ∙ 150 mm

Artikelnummer: 1981-01
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
Producttype Beugelzaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1981-01
EAN/GTIN 4000896009848
Nummer fabrikant 1981-01
L-nummer L60140 2853

Omschrijving

Omschrijving:

  • Zaagblad van chroomgelegeerd gereedschapstaal voor 1981
  • Aantal tanden/inch: 32
    (1 inch = 25,4 mm)
  • Made in Germany
  • Afmetingen / lengte: 150 mm
  • Nettogewicht (kg): 0 kg