Magneetzoeker ∙ 545 mm

Artikelnummer: 1976
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
Producttype Magneethouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1976
EAN/GTIN 4000896009732
Nummer fabrikant 1976
L-nummer L60140 417

Omschrijving

Omschrijving:

  • Magneet
  • Flexibele schacht
  • Kunststof greep
  • Made in Germany
  • Afmetingen / lengte: 545 mm
  • Diameter: 15 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.21 kg
  • Hechtingsvermogen (gram): 4500 g (44.1 N)