Carrosserieplaatschaar ∙ 260 mm

Artikelnummer: 1961L-1
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
Producttype Schaar

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1961L-1
EAN/GTIN 4000896008780
Nummer fabrikant 1961L-1
L-nummer L60140 3054

Omschrijving

Omschrijving:

  • L = linkssnijdend
  • Voor figuren en korte, rechte snedes
  • Voor plaat tot 1,8 mm,
    VA-plaat tot 1,2 mm
  • Met hefboomoverbrenging
  • Snijkop gesmeed
    compleet nabehandeld
  • Inductief gehard snijvlak met facet
  • Ergonomische HAZET-2-componenten-grepen bekleed met kunststof (blauw/zwart)
  • Afmetingen / lengte: 260 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.51 kg