Stoel- en stuurbeschermer

Artikelnummer: 196-6/2
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
Artikelnummer 196-6/2
EAN/GTIN 4000896150151
Nummer fabrikant 196-6/2
L-nummer L60140 1535

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor bijna alle autostoelen en stuurwielen
  • Universele maat
  • Herbruikbaar
  • Lange levensduur
  • Waterdicht, olie- en vetafstotend
  • Het materiaal voldoet v.w.b. de brandveiligheid aan de Britse standaard en USA Fed 302
  • Zij-airbag getest
  • Antistatisch
  • Wasbaar op +40 °C
  • Van stevig nylon, met rubberen elastiek rondom
  • Gemakkelijk te reinigen
  • Vuilafstotend zwart met bies (HAZET-blauw)
  • Materiaal: 98 % polyamide/nylon, 2 % polyurethaan
  • Stuurbeschermer ⌀ 380 mm
  • Afmetingen / lengte: 1310 mm x 730 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.15 kg
  • Aantal gereedschappen: 2