Tang met FACOM® SLS-systeem , 40° gebogen lange, halfronde bekken , verchroomd, ergonomische kappen

Artikelnummer: 195.16CPESLS
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
Producttype Multifunctionele tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 195.16CPESLS
EAN/GTIN 3662424028373
Nummer fabrikant 195.16CPESLS
L-nummer L60130 8923

Omschrijving

Omschrijving:

  • Uitgerust met het SLS-systeem van FACOM® om onbedoeld vallen te voorkomen.
  • De speciale veiligheidsvoorziening door middel van een geperste staalkabel met rotatiemogelijkheid voor meer werkcomfort bij het werken op hoogte.
  • Fijne bekken, fijn getand, gebogen over 40°
  • Zijwaartse draadsnijder voor koperdraad en harde staaldraad (max. 160 kg/mm²)
  • Ergonomische bekleding van zeer chemisch bestendig materiaal
  • Afneembare openingsdrukveer, kan indien nodig ook weer geplaatst worden
  • Verchroomd

Kenmerk:

  • C [mm]: 50
  • E [mm]: 3
  • E1 [mm]: 17
  • E2 [mm]: 9
  • L [mm]: 160
  • L1 [mm]: 2,5
  • [g]: 205