{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 38,5 mm | |
Snijlengte Lc | 9 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS Co 5 | |
Norm | DIN 850 D/F | |
Freesprofiel | kruisvertand | |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | |
Aantal tanden Z | 12 | |
Aanzetrichting | horizontaal | |
Schacht | DIN 1835 B met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Voor schijfspieën DIN 6888 | 9,0×15,0 mm | |
Totale lengte L | 71 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 12 mm | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 | 0,09 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Hoekfasehoek | 90 graden | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiebaanfrees |
Artikelnummer | 194010 38,5X9 | |
EAN/GTIN | 4045197109439 |