Drážkovací fréza, bez povlaku, ⌀ DC × LC h11 × e8: 38,5X9mm

Artiklové číslo: 194010 38,5X9
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
56 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC × LC h11 × e8 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Řezný materiál: HSS Co 5
  • Norma: DIN 850 D/F
  • Profil frézování: křížové břity
  • Tolerance jmenovitý ⌀: e8
  • Počet zubů Z: 12

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 38,5 mm
Délka břitu Lc 9 mm
Povlak bez povlaku
Řezný materiál HSS Co 5
Norma DIN 850 D/F
Profil frézování křížové břity
Tolerance jmenovitý ⌀ e8
Počet zubů Z 12
Směr přísuvu horizontálně
Stopka DIN 1835 B s h6
Vnitřní chlazení ne
Pro kotoučové pružiny DIN 6888 9,0×15,0 mm
Celková délka L 71 mm
⌀ stopky Ds 12 mm
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 750 N/mm2 0,09 mm
Tolerance stopky h6
Rohový úhel čela 90 stupeň
Barevný kroužek bez
Druh produktu Drážkovací fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 194010 38,5X9
EAN / GTIN 4045197109439
Číslo výrobce 194010 38,5X9
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
250
Hliník (krátké třísky)
N
70
Ocel < 500 N/mm²
P
35
Ocel < 750 N/mm²
P
28
GG(G)
K
22
CuZn
N
35
Uni
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Řeže po obvodu, křížové ozubení. Boční plochy jsou podbroušené a nemohou se tak zasekávat v obrobku. Speciální povrchová úprava.

Poznámka:

Pro frézování drážek pro kotoučové pružiny dle DIN 6888 nebo pro frézování malých drážek.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku