Momentsleutel type 83 EDS 1″ 280-1400 Nm

Artikelnummer: 1931458
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Momentsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1931458
EAN/GTIN 0611702896404
Nummer fabrikant 1931458

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Signaalvarianten beschikbaar. Alle ADS-modellen zijn EPA-conform
toepassing in vele (industriële) sectoren
Uitvoering:
Aanwijzende momentsleutel met wijzerplaat en sleepwijzer
Veelzijdig gebruik. Gebruik voor onderhoud, reparatie, montage en kwaliteitscontrole
Breed scala aan toepassingen. Aan- en afspannende meting is mogelijk, met standaard dubbelzijdige ratel (uitgezonderd EDS-versies).
Kalibratiedienst maakt het mogelijk om tools nauwkeurig en up-to-date te houden
Uitvoering volgens DIN EN ISO 6789, herleidbaar op nationale normen
Ingebouwde overbelastingsbeveiliging - mechanische stop bij max. 25 % overbelasting van de maximale waarde
huis uit lichte, robuuste speciale aluminium constructie - zilvergrijs gelakt
zwarte, slipveilige rubber handvat
Modellen Nohne ADS 4 tot Nohne ADS 40: voldoet aan EPA (Electrostatic Protected Area), voor gebruik in elektrostatisch gevoelige toepassingen
Leveringsomvang:
Testcertificaat volgens DIN EN ISO 6789

Kenmerk:

  • Type aandrijving: Dubbele vierkante ratel
  • vierkante aandrijving [metrisch]: 25 mm
  • Aandrijving vierkant [inch]: 1″
  • Koppel (min.) [lbf ft]: 200 lbf ft
  • Koppel (max.) [lbf ft]: 1000 lbf ft
  • Koppelbereik (min./max.) [lbf ft]: 200 lbf ft - 1000 lbf ft
  • Koppelbereik (min./max.) [Nm]: 280 Nm - 1400 Nm
  • Toepassingsbereik:
    • Vervaardiging
    • Kwaliteitscontrole
    • Onderhoud
  • Totale hoogte [mm]: 138 mm
  • Totale lengte [mm]: 2.040 mm
  • Schaalverdeling [lbf ft]: 25 lbf ft
  • Schaalverdeling [Nm]: 25 Nm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Evaluatiesoftware: geen
  • EPA/ESD-versie: geen
  • Vaste instelling: geen
  • Grafische weergave: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen
  • Doelgroepen:
    • Automotive
    • Electronics
    • Industry
    • Construction and Commercial Vehicles
    • Military
    • Mechanical Engineering
    • Service