Digitaal 3 punts intern meetpistool met ring 40 - 50 mm

Artikelnummer: 1924526
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1924526
EAN/GTIN 4029713049980
Nummer fabrikant 1924526
L-nummer L40510 2670

Omschrijving

Uitvoering:

  • Voor doorgaande gaten
  • Bevestigingsdraad voor het vervangen van meusringskoppen
  • Van meetbereik 12 mm voor doorvoergaten en blinde gaten
  • Vanaf meetbereik 12 mm met meetvlakken met kabelpunt
  • Digitale indicator aanbevolen als weergaveapparaat

Omschrijving:

DIGI-MET 3-punts inwendig meetpistool incl. ring 40-50mm, voor doorlopende boringen, meetkoppen verwisselbaar door aansluitschroefdraad, digitale meetklok aanbevolen als indicator, geleverd in kunststof koffer

Kenmerk:

  • Meetbereik (mm): 40 - 50
  • Diepte meten: 76 mm

Norm:

Factory standard