Digitale 3 punt interne micrometer IP52 Set 50 - 100 mm

Artikelnummer: 1923580
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1923580
EAN/GTIN 4029713049874
Nummer fabrikant 1923580

Omschrijving

Omschrijving:

Dig. 3-punt binnenschroefmaat IP52 in set 50 - 100 mm, geleverd in kunststof koffer

Kenmerk:

  • IP-klasse: IP 52
  • Lezen: 0,001 mm
  • Meetbereik (mm): 50 - 100
  • Foutlimiet (mm): 0,005 mm
  • Foutlimiet (µm): 5 µm

Norm:

DIN 863-4