Informatiesticker etageladder Sticker 19020

Artikelnummer: 19153
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Zubehör für Leitern

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 19153
EAN/GTIN 4031405191532
Nummer fabrikant 019153

Omschrijving

Omschrijving:

  • In overeenstemming met DIN EN 131-3 moeten productspecifieke stickers met gebruiksaanwijzingen worden aangebracht. De verklaring van de gebruikte pictogrammen vindt u op www.steigtechnik.de
  • 1 PU = 20 stuks

Kenmerk:

  • Breedte: 40 mm
  • Lengte: 150 mm
  • Laddergebruik (DIN EN 131): Professioneel
  • Materiaal: kunststof
  • Montage vereist: Kan zonder gereedschap gemonteerd worden