Slangklemtang met starre prismaopnemingen 195 mm

Artikelnummer: 1894390
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Klemtang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1894390
EAN/GTIN 4010886859599
Nummer fabrikant 1894390
L-nummer L60160 5398

Omschrijving

Omschrijving:

gebruik bij VAG-voertuigen (b.v. VW, Audi, Škoda, Seat)
van staalplaat, vernikkeld

Kenmerk:

  • Verbindingstypes [mm]: gemonteerde verbinding
  • Totale breedte [mm]: 65 mm
  • Totale hoogte [mm]: 15 mm
  • Totale lengte [mm]: 190 mm
  • Materiaal: Plaatstaal
  • Oppervlak: vernikkeld
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Uitvoering zonder vonken: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen