Combinatietang ∙ 190 mm

Artikelnummer: 1850-33
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Multifunctionele tang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 1850-33
EAN/GTIN 4000896007165
Nummer fabrikant 1850-33
L-nummer L60140 2339
Fabrikant/verantwoordelijke persoon HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Inductief gehard snijvlak met facet
  • Hardheid van de snijvlakken: 60 HRC
  • Ergonomische HAZET-2-componenten-grepen bekleed met kunststof (blauw/zwart)
  • Oppervlak: hoogglansverchroomd
  • DIN ISO 5746
  • Made in Germany
  • Afmetingen / lengte: 190 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.27 kg

Diensten en productadviseurs

Meld u aan