{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | HAZET | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Barva | Černá; Tyrkysová | |
| Tvar čelistí/svěrné čelisti | plochý | |
| Provedení čelistí/svěrné čelisti | Ozubené; hladké | |
| Zkosení břitu | Vata | |
| Typ kloubu | Protažený kloub | |
| Provedení rukojeti | 2složková rukojeť | |
| Materiálu rukojeť | plast | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Kombinované kleště | |
| Rukojeť k dispozici | ano | |
| Vlastnosti | Funkce řezání | |
| Materiál | chromvanadiová ocel | |
| Povrch | Leštěno do vysokého lesku; chromované | |
| Výrobní proces | Kalené | |
| Norma | DIN ISO 5746 | |
| Celková délka | 190 mm | |
| Hmotnost celkem | 270 g |
| Katalogové číslo | 1850-33 | |
| EAN / GTIN | 4000896007165 | |
| Číslo výrobce | 1850-33 | |
| L-číslo | L60140 2339 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |