Hard Shell-jas ACCELERATE, Dames, Zwart, Maat M

Artikelnummer: 18311-231-09 M
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 18311-231-09 M
EAN/GTIN 5711074695874
Nummer fabrikant 18311-231-09 M
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Speciaal ontworpen en op maat gemaakt voor vrouwen
  • Ademend, wind- en waterdicht met getapete naden.
  • Verwijderbare, gevoerde capuchon, met verstelbare elastische snoeren
  • Met een ritssluiting en beschermstrip aan de binnenkant, die de wind buiten houdt
  • Mouwen met CORDURA® versteviging
  • Geribde manchetten op de polsen sluiten goed en houden de kou buiten
  • Elastische zoom verstelbaar
  • Verbeterde zichtbaarheid voor de omgeving dankzij reflecterende effecten.

Kenmerk:

  • Pasvorm voor vrouwen
  • Ademend, wind- en waterdicht
  • Naden zijn gelijmd
  • De capuchon is verwijderbaar, gevoerd en voorzien van verstelbare elastische snoeren
  • Ritssluiting en beschermstrip aan de binnenzijde
  • Binnenzak met rits
  • De houder van de ID-kaart kan worden verwijderd
  • Voorzakken met ritssluiting
  • Elastisch koord in de onderrand, instelbaar
  • Mouwen met CORDURA® versteviging
  • Geribde manchetten (bedekt onder de beschermstrip) op de polsen
  • Met druk en reflexen
  • Samenstelling van de stof: 100% polyester
  • Materiaalgrammage / weefseldichtheid: 210 g/m²
  • Ripstop. Waterkolom > 10,000 mm volgens en ISO 811. Kan krimpen tot 2%.
  • Borstomtrek: 88 cm / 34.5 inch

Norm:

  • OEKO-TEX® STANDAARD 100
  • NL 343 3/3

Tip:

  • Delicate was, max. 40 °C.
  • Niet chloor
  • Niet drogen in de droogtrommel
  • Strijken
  • tolereert geen normale reiniging

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen