• In verband met Kerst is ons magazijn van 24 t/m 26 december gesloten. Op deze dagen worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

1″ Dopsleutel, dunwandig 1.1/2”

Artikelnummer: 18301A 1.1/2
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
  • Aandrijfvierkant: 1/2
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
Aandrijfvierkant 1/2 inch
Producttype Dop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 18301A 1.1/2
EAN/GTIN 4991644439713
Nummer fabrikant 18301A 1.1/2
L-nummer L60050 10608
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Lengte: 108 mm
  • Dimensie D2: 53 mm
  • D1: 56 mm
  • Lengte: 38 mm
  • Hoogte: 76 mm
  • Drive: 1″
  • Vierkant stopcontact
  • Uitgang 1.1/2″
  • Binnenzeskant
  • Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
  • Materiaal: Chroom Molybdeen